Lampa robocza LED, WGL 2, 560 W, 80000 lumenów
Lampa robocza LED, WGL 2, 560 W, 80000 lumenów
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Szafa rozdzielcza (1–100%) |
Strumień świetlny | 80000 lm |
Strumień świetlny lampy | 90000 lm |
Temperatura barwowa | 5000 K |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 67 |
Stopień ochrony IP, blok sterujący | IP 65 |
Odporność na uderzenia | IK010 |
Typ kabla | Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 8 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Min./maks. napięcie | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka ze stykiem ochronnym, 16 A, IP68 |
Moc znamionowa | 560 W |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 59 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 650 x 291 x 650 mm |
Klasa wydajności energetycznej | D |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!