Lampa wielofunkcyjna zespolona 24 V
Multifunctional multi-chamber light with cable
LGHT-7CHAM-MULTIFNCT-(CBL-3,0M)-LEFT
Register now and access more than 60,000 products
- Układ podwójnego światła tylnego
W zestawie żarówki 24 V
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Prostokątny |
Liczba komór | 7 szt |
Mocowanie | Lewy |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 3 m |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Funkcje | Światło cofania |
Długość | 420 mm |
Szerokość | 149 mm |
Głębokość | 75 mm |
Znak jakości | ADR |
Numer porównawczy | 35-5103-027 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!