Lampe à LED sans fil pour le compartiment moteur extensible

Lampe portative LED pour compartiment moteur sans fil, WL08
LAMPE 32LED BAT SOUS CAPOT WL08 USB-C

Art. N° 0827940755

EAN 4099618190308

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe à LED sans fil pour le compartiment moteur extensible

Art. N° 0827940755
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
Puissant éclairage LED sous le capot, extra-large, compact et extensible, avec boîtier en aluminium.

Extensible


Pour les capots mesurant 110 à 180 cm de large



32 LED, 10 W



Deux niveaux d'éclairage



Etat de charge de la batterie



Temps de charge court, longue durée d'éclairage


Dernière technologie de batterie lithium-ion

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

70

Flux lumineux

1000 lm

Température de couleur

6000 K

Durée d'éclaraige min./max.

3-6 h

Autonomie d'éclairage

3 h

Temps de charge

4 h

Indice de protection IP

IP 65

Tension nominale

5 V/DC

Capacité de la batterie

4400 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Tension de charge min./max.

5-5 V/DC

Puissance

10 W

Type de connexion

USB type C

Température de fonctionnement min./max.

10 jusqu'à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

1153 x 80 x 62 mm

Type de prise

C

Nombre de LED

32 PCS

Matière

Aluminium-plastique