Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE®

Lampe de chantier LED sans fil POWERQUAD M-CUBE
LAMPE CHANTIER LED LI-ION18V POWERQUAD M

Art. N° 5701501001

EAN 4068362042041

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE®

Art. N° 5701501001
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
Lampe avec source lumineuse puissante et système de batterie interchangeable
  • Eclairage en continu à intensité variable (5 à 100 % - 200 à 4 000 lumens)

  • Le système de batterie interchangeable M-CUBE® évite les temps d'arrêt et de charge

  • Panneau avec LED CMS haute efficacité

  • Le cache translucide produit un faisceau large avec une faible capacité d'éblouissement

  • Angle du faisceau réglable sur 6 positions

  • Coque incassable résistant aux chocs

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Batterie et chargeur non inclus !

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour une utilisation en intérieur et en extérieur (avec couvercle de protection batterie IP54 en option)
Mode d'emploiLes lumières clignotantes (premier niveau) et la diminution de l'intensité jusqu'à 200 lumens (deuxième niveau) indiquent que la batterie doit être changée

Flux lumineux min./max.

200 / 4000 lm

Température de couleur

5000 K

Résistance aux impacts

IK08

Indice de protection IP

IP 20

Protection class IP with cover

IP 54

Tension nominale

18 V/DC

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Puissance

28,5 W

Température de fonctionnement min./max.

-15 jusqu'à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

300 x 320 x 140 mm

Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® comprenant:
Couvercle de batterie pour lampe de travail LED sans fil POWERQUAD M-CUBE
0 x
Couvercle de batterie pour lampe de travail LED sans fil POWERQUAD M-CUBE

CAPOT PROTECTION POWERQUAD-M

Description: Augmente l'indice de protection de IP20 à IP54 (protection contre les projections)
Quantité: 0 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 2 AH M-CUBE

Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
x 1 pcs
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
x 1 pcs
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
x 1 pcs
Chargeur ALG 18 M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE

Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Trépied Premium pour lampes de travail

TREPIED-PREMIUM-POUR-LAMPE-DE-TRAVAIL

Avec réglage en hauteur bidirectionnel continu et niveau à bulle intégré pour l'alignement horizontal
x 1 pcs
Rail pour lampe de travail sur trépied

RAIL-LAMPE-POWERQUAD-M&L

Pour montage de deux lampes de travail