Lampe de poche à LED rechargeable INSPECTION
Lampe torche LED à batterie INSPECTION
LAMPE D'INSPECTION-FLASHLIGHT
Art. N° 0827950201
EAN 4099618832628
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Lampe de poche rechargeable ; un aimant situé sur la tête de lampe peut facilement maintenir de petites pièces
Aimant puissant à la base de la lampe de poche
Extensible jusqu'à 510 mm : parfait pour éclairer de petits recoins
Avec deux niveaux d'éclairage :
- 30 lm (6 heures)
- 100 lm (2 heures)
Avec clip
Voyant LED pour l'état de la batterie : vert clignotant = en charge, vert fixe = charge terminée. Avertissement de batterie faible
Etanche à la poussière et à l'eau (IP65)
Résistance aux chocs :
- IK09 (lampe de poche fermée)
- IK05 (lampe de poche déployée)
Fonctionnement de l'interrupteur :
Si l'interrupteur est actionné dans les 5 secondes, le témoin passe par les modes suivants : 30 lumens → 100 lumens → Désactivé.
Si l'interrupteur n'est pas actionné pendant plus de 5 secondes, le témoin mémorise le dernier niveau de luminosité sélectionné (fonction de mémoire).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Flux lumineux | 100 lm |
Durée d'éclaraige min./max. | 2-6 h |
Temps de charge | 2,5 h |
Indice de protection IP | IP 65 |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Tension nominale | 3,7 V |
Capacité de la batterie | 180 mAh |
Type de connexion | USB type C |
Matière | Plastique résistant aux chocs |