Lampe de travail LED 25 W

Lampe de travail LED 25 W

Art. N° 0981508028
EAN 4065746457132

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Lampe de travail LED compacte et légère offrant une bonne luminosité
  • Avec interrupteur marche/arrêt, poignée et câble H07RN-F

  • Boîtier ABS résistant

  • Socle réglable

  • Socle avec trou de montage (M8) pour fixation sur trépied

  • Sans changement d'ampoule

  • Faible consommation d'énergie

  • Aucun préchauffage nécessaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux

2000 lm

Température de couleur

5700 K

Indice de protection IP

IP 65

Type de protection IP, éclairage

IP 65

Type de câble

H07RN-F2x1,0 mm²

Longueur de câble

2 m

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Connecteur de prise

1fiche à contact de protection, 16A

Puissance

25 W

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

204 x 208 x 50 mm

Classe d'efficacité énergétique

F