Lampe de travail à LED 34 W de base

Lampe de travail LED, 34 W

Art. N° 0981180320

EAN 4056807797892

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de travail à LED 34 W de base

Art. N° 0981180320
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
Lampe de travail à LED avec logement bimatière résistant aux chocs et incassable
  • Panneau à LED avec LED CMS haute efficacité

  • Remplacement de l'éclairage non requis

  • Faible consommation d'énergie

  • Aucun préchauffage nécessaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Design

1 prise (max. 3kW)

Flux lumineux

2700 lm

Flux lumineux d'éclairage

2700 lm

Température de couleur

5000 K

Indice de protection IP

IP 54

Résistance aux impacts

IK08

Type de câble

H07RN-F3G1,5mm²

Longueur de câble

5 m

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Connecteur de prise

1fiche à contact de protection, 16A

Puissance

34 W