Lampe de travail à LED Batterie 10 W

Lampe de travail à LED à batterie 10 watts

Art. N° 0981503110

EAN 4053479017440

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de travail à LED Batterie 10 W

Art. N° 0981503110
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
Idéale pour toutes les applications d'éclairage mobile
  • Lampe à LED à batterie pratique avec poignée de transport et socle amovible

  • Equipée d'une LED à puce CREE, assure une forte luminosité

  • Logement léger, de haute qualité et résistant aux chocs

  • Technologie LED à économie d'énergie

  • Batterie au lithium-ion longue durée à faible décharge spontanée

  • Le projecteur peut être alimenté par le secteur ou la batterie

  • Antipoussière et protection contre les projections, IP65

  • Charge via un adaptateur pour véhicule, également dans la voiture
Indication

La LED sur la batterie indique l'état de charge :


LED rouge clignotant lentement : seulement 10 % de charge de la batterie restante


LED rouge clignotant rapidement : seulement 5 % de charge de la batterie restante

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice de protection IP

IP 65

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance

10 W

Largeur x hauteur x profondeur

160 x 240 x 240 mm