Lampe halogène +120 % Truckstar Pro Pour les conducteurs soucieux de la sécurité

Ampoule halogène camion longue durée + 100 %
LAMPE-H7-LONGLIFE-120P-PX26D-24V-70W

Art. N° 072011421
EAN 4045727106587

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Jusqu'à 120 % de luminosité en plus sur la route à une portée de 50-75 m par rapport à un feu standard et aux exigences légales minimales


  • Contribue à maintenir la concentration sur les longs trajets

  • Permet de réagir plus rapidement face aux obstacles, aux dangers et aux panneaux de signalisation


Dure jusqu'à 2,5 fois plus longtemps qu'une ampoule standard


  • Cela prolonge les intervalles de remplacement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

LCV (p. ex. bus/autocar, véhicule commercial léger, etc.)

Tension nominale

24 V/DC

Désignation de prise

PX26d

Puissance

70 W

Température de couleur

3200 K

Durée de vie Tc

1200 h

Durée de vie B3

700 h

Homologation

E1

Numéro de pièce de rechange d'origine

Osram 64215 TSP