Lampe intégrée LED EBL-230-1
Lampe intégrée LED EBL-230-1
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 230 V |
Type de montage | Pour encastrement |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Couleurs acier inoxydable |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Couleur de la lentille | Blanc |
Puissance | 2.6 W |
Nombre de LED | 30 PCS |
Couleur de lumière | Blanc neutre |
Température de couleur | 4000 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Hauteur | 13,5 mm |
Diamètre d'installation | 63 mm |
Profondeur d'installation | 58 mm |
Longueur du trou de fraisage | 12 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Flux lumineux | 309 lm |
Avec commutateur | Non |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Matière | Plastique |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!