Lampe intégrée LED EBL-230-1

Lampe intégrée LED EBL-230-1

Art. N° 0976502340
EAN 4056807726618

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Flat recessed LED light made of stainless steel
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

230 V

Type de montage

Pour encastrement

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Couleurs acier inoxydable

Matière de la lentille de phare

Plastique

Couleur de la lentille

Blanc

Puissance

2.6 W

Nombre de LED

30 PCS

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

3000 K

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Hauteur

15,8 mm

Diamètre d'installation

58 mm

Profondeur d'installation

15 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Flux lumineux

264 lm

Avec commutateur

Non

Classe d'efficacité énergétique

F

Matière

Plastique

Couleur

Couleur acier inoxydable

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de raccordement pour EBL-230-1

CON-SET-(F.EBL-230V-1)

With 6-way distributor for LED built-in light EBL-230V-1
x 1 pcs