Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+
Lampe portative LED à batterie Ergopower BOOST
BALADEUSE ERGOPOWER-BEND+
Art. N° 0827940421
EAN 4099618393303
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Environnement de travail sous contrôle
- Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine et sa tête de lampe multifonctionnelle 21 x 9 mm pliable à 180° et rotative à 270°
- Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe
- Suspension facile de la lampe grâce à un crochet métallique robuste et pliable
- S'adapte parfaitement à l'environnement de travail grâce à un éclairage principal à intensité variable en continu pouvant atteindre 700 lumens
- Fonction lampe torche pratique
- Identification rapide de la capacité résiduelle, du niveau de charge et de l'intensité lumineuse en % sur l'affichage numérique
Facile à utiliser
- La recharge sans fil est possible à l'aide du socle de charge ERGOPOWER PAD I ou II en option
- Peut être chargée via le port de charge USB-C et la charge sans fil
- Extinction automatique de l'éclairage principal dès que la tête de la lampe est repliée avec son côté émission de la lumière vers le corps de la lampe
- Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe
Contenu de la livraison
- Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz
Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 68 |
Flux lumineux d'éclairage principal | 700 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 100 lm |
Température de couleur | 6500 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 2-7 h |
Autonomie éclairage secondaire | 7 h |
Temps de charge | 3,5 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Indice de protection IP | IP 54 |
Type de protection IP, éclairage | IP 54 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3,7 V/DC |
Capacité de la batterie | 2600 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Type de connexion | Sans fil, USB type C |
Longueur de câble | 1000 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 277 x 46 x 30 mm |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!