Laque transparente HS bicomposant COV

Laque transparente HS bicomposant COV
VERNIS HS BI COMPO 1L

Art. N° 5866200101

EAN 4053479287584

Prix affichés aux clients après connexion
Laque transparente HS bicomposant COV

Art. N° 5866200101
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
Vernis transparent acrylique à haute teneur en extrait sec haut de gamme pour peindre complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires.
  • Vernis transparent brillant, application optimale

  • Polissage parfait immédiatement après séchage forcé

  • Vernis acrylique à haute teneur en extrait sec conforme aux normes sur les COV

  • Haut niveau de résistance aux intempéries, aux contraintes chimiques et mécaniques

  • Convient également comme vernis de protection pour les couleurs fluorescentes (peinture luminescente à la lumière du jour)
Indication

Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (d) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 420 g/l. Teneur en COV max. de la laque transparente HS bicomposant COV : 420 g/l.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La laque transparente HS bicomposant COV est un vernis transparent acrylique à haute teneur en extrait sec conforme aux normes sur les COV pour vernir complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires avec un rendu vernis transparent ultra brillant et un développement optimal sur les peintures à base aqueuse et solvantées.

Mode d'emploi

Mélange par volume : 2:1 Durcisseur HS bicomposant pour couches de finition Diluant acrylique : ajustement de la dilution 5-10 % du vol. selon l'épaisseur de la couche. Outils de mise en œuvre : pistolet de pulvérisation, diamètre de buse minimum 1,3 mm.

Contenu

1 L

Base chimique

Acrylique bi-composant

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Incolore

Viscosité/consistance

Liquide

Temps de séchage

30 min

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Niveau de brillance

Haute brillance

Densité

1,036 g/cm³

Température d'inflammation

370 °C

Résistance thermique max.

120 °C

Conditions de densité

à 20°C

Température de mise en œuvre min.

10 °C

Conditions d'application

à 10°C et 75% d'humidité relative

Concentration de COV (CH)

263 g/l

Durée de stockage après production

36 Mois

Teneur en solides min.

67 %

Teneur en solides max.

69,5 %

Point d'éclair min.

36 °C

Point d'ébullition

124 °C

Pression de vapeur

1070 Pa

Conditions pour la pression de vapeur

à 20°C

Conditions de viscosité

à 20°C, conforme à la norme DIN 53211

Rendement max. (surface)

12 m²

Rendement min. (surface)

10 m²

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Diluant acrylique pour les produits acryliques bicomposants et les laques à couche épaisse monocomposants

THINNER-ACRYLIC-NORMAL-5LTR

Pour diluer ou ajuster la viscosité des couches de finition bicomposants et des couches transparentes bicomposants avant les travaux de peinture.
x 1 pcs
Diluant acrylique, court

THINNER-ACRYLIC-FAST-5LTR

Pour produits acryliques bicomposant et peintures épaisses monocomposant
x 1 pcs
Durcisseur HS bicomposant pour peinture de finition

DURCISSEUR PR FIN. ACRYLIQUE 1L

Convient parfaitement à une utilisation avec la peinture acrylique HS bicomposant, la laque transparente bicomposant et la laque épaisse bicomposant.
x 1 pcs
Durcisseur HS bicomposant pour peinture de finition

DURCISSEUR PR FIN. ACRYLIQUE 5L

Convient parfaitement à une utilisation avec la peinture acrylique HS bicomposant, la laque transparente bicomposant et la laque épaisse bicomposant.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.