Laser distance meter WDM 1-26
LASRDISTM-(WDM1-26)
Ürün no. 5709300521
EAN 4068362095221
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 40 m |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Alkali |
Uzunluk | 115 mm |
Genişlik | 43,5 mm |
Yükseklik | 23 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 40 °C |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Uzunluk ölçüm hatası (+/-) | +/- 2.5 mm |
Lazer kategorisi | 2 |