Laser distance meter WDM 9-24
Laser distance meter WDM 9-24
DALMIERZ-LASEROWY-(WDM9-24)
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. | 250 m |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Rodzaj akumulatora/baterii | Polimer litowy |
Długość | 154 mm |
Szerokość | 68 mm |
Wysokość | 26 mm |
Min./maks. temperatura pracy | 10 do 50 °C |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Błąd pomiaru długości (+/-) | +/- 1 mm |
Klasa lasera | 2 |