Laser do płytek FLL 13
Laser do płytek FLL 13
LASER-DO-PŁYTEK-FLL13
Register now and access more than 60,000 products
Szeroki zakres zastosowań
- 4 linie laserowe pod kątem 90°
- Można aktywować jedną dodatkową linię
Ogromna łatwość użytkowania
Obsługa za pomocą jednego przycisku
Linie laserowe mogą być pulsujące
Linie laserowe są widoczne nawet w dużym nasłonecznieniu
Precyzyjne wypoziomowanie
Dzięki wysokiej jakości libelom
Ochrona przed pyłem i wilgocią
Stopień ochrony IP 55
Zakres dostawy
Akumulatory, tarczka celownicza, futerał ochronny, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja obsługi
Materiały dodatkowe(X)
1 x spust: 2 linii pod kątem 90° z przodu
Naciśnij 2x: Dodatkowa linia pod kątem 45° z przodu
Naciśnij 3x: 2 linie pod kątem 90° z przodu/z tyłu, kąt 45° z przodu
Naciśnij 4x: Urządzenie wyłącza się
Klasa lasera | 2M |
Dokładność pomiarowa poziomicy (+/- na jednostkę długości) | 1 mm/m |
Zakres samopoziomowania (+/-) | 4 Stopnie |
Zasięg bez odbiornika | 10 m |
Zasięg z odbiornikiem | 40 m |
Temperatura aplikacji min. | -10 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 40 °C |
Długość | 115 mm |
Szerokość | 76 mm |
Wysokość | 108 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Rodzaj akumulatora/baterii | Zasada |
Żywotność akumulatora/baterii | 20 godz. |