Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Laser do wyznaczania wielu linii MLL 18R

Laser wieloliniowy MLL 18R
LASER WIELOLINIOWY MLLR 18

Nr art. 5709300111
EAN 4056807261010

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Model MLLR 18 tworzy trzy precyzyjne wiązki działające w 360°: 1x wiązka pozioma oraz 2x wiązki pionowe pod kątem 90°. Linie są widoczne na podłodze, ścianach i suficie.
  • Innowacyjny system rozszczepienia i odbicia jednej wiązki lasera na wiele wiązek działających w 360° pozwoliło na wydłużenie żywotności i poprawienie dokładności

  • Żadnych skomplikowanych ustawień: wszystkie punkty odniesienia widoczne po wciśnięciu jednego przycisku

  • Do użytku wewnętrznego z wyraźnymi wiązkami

  • Bardzo duży zasięg na zewnątrz dzięki odbiornikowi ręcznemu

  • Precyzyjne, elektroniczne poziomowanie

  • Funkcja ręcznej zmiany nachylenia

  • Punkt pionu wycelowany w górę i w dół

  • Do użytku z uniwersalnym odbiornikiem ręcznym LRU18

  • Łatwy i szybki w obsłudze i ustawieniu

  • Zakres dostawy: Laser wieloliniowy MLLR 18, bateria litowo-jonowa, ładowarka, płytka do nakierowywania, okulary do laserów, skrzynia transportowa, instrukcja obsługi
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Przeznaczony do poziomowania wewnętrznego, prac lutowniczych i innych niewielkich prac na zewnątrz. Idealny do zdejmowania płyt kartonowo-gipsowych, montażu drzwi, kuchni, półek, szafek, schodów, lamp itp., sufitów podwieszanych, instalacji elektrycznych, przenoszenie wysokości i osi oraz rusztowań sznurowych. Współpracuje z uniwersalnym odbiornikiem LRU18.

Klasa lasera

2M

Dokładność pomiarowa poziomicy (+/- na jednostkę długości)

1 mm/10m

Zakres samopoziomowania (+/-)

4 Stopnie

Zasięg bez odbiornika

20 m

Zasięg z odbiornikiem

80 m

Temperatura aplikacji min.

-10 °C

Temperatura aplikacji maks.

45 °C

Długość

215 mm

Szerokość

155 mm

Wysokość

156 mm

Stopień ochrony IP

IP 55

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Zawiera Laser do wyznaczania wielu linii MLL 18R:
Tablica celownicza
1 x
Tablica celownicza

TARG-MLL12-CLL11-PLL11

Opis: Laser
Ilość: 1 x
1 x
Ładowarka

CHRG-LT-(F.MLL12)

Opis: Do lasera liniowego MLL12
Ilość: 1 x
1 x
Akumulator Do MLLG 18

AKUMULATOR-LO-ION-DO-MLG18

Ilość: 1 x
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
Łata miernicza teleskopowa

SNDROD-LT-F.STRAIGHTEDGE

Aluminiowy przyrząd pomiarowy do niwelowania z działką elementarną milimetrową
x 1 szt.
Aluminiowy statyw wysuwany

STATWY DO NIWELATORA L-95-269CM

Wysokiej jakości aluminiowy statyw wysuwany do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
x 1 szt.
Odbiornik laserowy Uniwersalny odbiornik laserowy LRU 18

UNIWERSALY DETEKTOR LRU 18

Uniwersalny odbiornik czerwonych i zielonych laserów obrotowych i liniowych.
x 1 szt.
Uchwyt ścienny 5/8

UCHWYT ŚCIENNY DO LASERA

Uchwyt ścienny do lasera obrotowego i wieloliniowego
x 1 szt.