Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22
MULTI-LASER-LINIOWY-MLPR-22
Register now and access more than 60,000 products
Łatwe zastosowanie
- Laser w wahadle samoczynnie poziomuje się w ciągu zaledwie kilku sekund
- Wszystkie linie można łatwo włączać i wyłączać za pomocą przycisku zasilania
Elastyczny montaż
- Laser można przymocować do profili sufitowych oraz statywów 1/4 i 5/8 cala za pomocą opcjonalnego uniwersalnego uchwytu ściennego
- Można go również łatwo przymocować do powierzchni magnetycznych dzięki silnemu systemowi magnetycznemu
Różnorodne opcje obsługi
- Zintegrowany akumulator może być używany do ładowania urządzenia przez gniazdo ładowania przed, w trakcie lub po zakończeniu pracy
- W sytuacjach awaryjnych urządzenie może być obsługiwane za pomocą baterii i opcjonalnie dostępnego uchwytu na baterie
Bardzo dobrze widoczne linie laserowe
Jasność można również regulować za pomocą klawiatury, aby zmniejszyć zużycie energii
Uniwersalne zastosowanie nawet na dużych odległościach
W przypadku korzystania z lasera na dużych odległościach należy lokalizować wiązki lasera za pomocą uniwersalnego odbiornika (dostępnego osobno)
Wyeliminowano błędy poziomowania dzięki funkcji monitorowania poziomu
W przypadku przekroczenia zakresu samopoziomowania linie lasera zaczynają migać
Materiały dodatkowe(X)
Klasa lasera | 2 |
Dokładność pomiarowa poziomicy (+/- na jednostkę długości) | 2 mm/10m |
Zakres samopoziomowania (+/-) | 4 Stopnie |
Zasięg bez odbiornika | 25 m |
Zasięg z odbiornikiem | 70 m |
Temperatura aplikacji min. | -10 °C |
Temperatura aplikacji maks. | +50 °C |
Długość | 120 mm |
Szerokość | 110 mm |
Wysokość | 160 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Żywotność akumulatora/baterii | Do 36 godz. |
TARG-MLL12-CLL11-PLL11
TORBA-TRANSPORTOWA-CLL18/PLL18/CLG18
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!