Laser krzyżowy CLG 18
Laser krzyżowy CLG 18
LASER KRZYŻOWY ZIELONY CLG18
Register now and access more than 60,000 products
Wyraźne wiązki lasera
- Zdecydowanie lepsza widoczność zielonych wiązek w porównaniu z czerwonymi wiązkami – zwłaszcza w jasnym świetle.
- Duże otwory wyjściowe emitują bardzo długie wiązki.
- Cienkie, lecz wyraźne wiązki
Znaczna oszczędność czasu
Samopoziomowanie w kilka sekund
Prosta obsługa jednym przyciskiem
Wszystkie wiązki można w prosty sposób włączać i wyłączać za pomocą jednego przycisku.
Można używać na dłuższych dystansach
Można używać do poziomowania na dłuższych dystansach dzięki odbiornikowi ręcznemu LRU 18.
Monitorowanie poziomu
W przypadku przekroczenia zakresu samopoziomowania linie lasera zaczynają migać. Dzięki temu można uniknąć błędów związanych z poziomowaniem.
Elastyczny montaż
- Urządzenie można zamontować na sufitach lub statywach 1/4 oraz 5/8 cala, za pomocą uniwersalnego uchwytu ściennego WM 1.
- System mocnych magnesów wspieranych przez adapter CLL-A ułatwia mocowanie lasera na powierzchniach stalowych.
Ekologiczny i ekonomiczny
- Zestaw baterii litowo-jonowych umożliwia pracę podczas ładowania.
- Można również stosować baterie alkaliczne (uchwyt na baterie znajduje się w zakresie dostawy).
Materiały dodatkowe(X)
Klasa lasera | 2 |
Dokładność pomiarowa poziomicy (+/- na jednostkę długości) | 2 mm/10m |
Zakres samopoziomowania (+/-) | 4 Stopnie |
Zasięg bez odbiornika | 35 m |
Zasięg z odbiornikiem | 80 m |
Temperatura aplikacji min. | -10 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 50 °C |
Długość | 110 mm |
Szerokość | 65 mm |
Wysokość | 100 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Żywotność akumulatora/baterii | Do 28 godzin |
PŁYTKA CELOWNICZA DO LASERA ZIELONA
UCHWYT NA BATERIE DO CLL18/PLL18/CLG18
TORBA-TRANSPORTOWA-CLL18/PLL18/CLG18
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!