Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Laser punktowy i liniowy PLL 18

Laser punktowy i liniowy PLL 18
LASER LINIOWO-PUNKTOWY CZERWONY PLL18

Nr art. 5709300222
EAN 4056807515762
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Samopoziomujący laser punktowy i liniowy do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, z dobrze widocznymi czerwonymi liniami i punktami.

Znakomita widoczność wiązek i punktów lasera


  • Duże otwory wyjściowe emitują bardzo długie wiązki.

  • Cienkie, lecz wyraźne wiązki


Znaczna oszczędność czasu


Samopoziomowanie w kilka sekund



Prosta obsługa jednym przyciskiem


Wszystkie wiązki można w prosty sposób włączać i wyłączać za pomocą jednego przycisku.



Można używać na dłuższych dystansach


Można używać do poziomowania na dłuższych dystansach dzięki odbiornikowi ręcznemu LRU 18.



Idealny do zaznaczania prostopadłych linii i przedzielania pomieszczeń


Zaznaczanie linii prostopadłych i przedzielanie pomieszczeń można wykonać za pomocą czterech punktów ustawionych pod kątem 90 stopni.



Monitorowanie poziomu


W przypadku przekroczenia zakresu samopoziomowania linie lasera zaczynają migać. Dzięki temu można uniknąć błędów związanych z poziomowaniem.



Elastyczny montaż


  • Urządzenie można zamontować na sufitach lub statywach 1/4 oraz 5/8 cala, za pomocą uniwersalnego uchwytu ściennego WM 1.

  • System mocnych magnesów wspieranych przez adapter PLL-A ułatwia mocowanie lasera na powierzchniach stalowych.


Ekologiczny i ekonomiczny


  • Zestaw baterii litowo-jonowych umożliwia pracę podczas ładowania.

  • Można również stosować baterie alkaliczne (uchwyt na baterie znajduje się w zakresie dostawy).
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Klasa lasera

2

Zakres samopoziomowania (+/-)

4 Stopnie

Min. temperatura robocza

-10 °C

Maks. temperatura robocza

50 °C

Długość

120 mm

Szerokość

65 mm

Wysokość

100 mm

Stopień ochrony IP

IP 54

Oznaczenie akumulatora

LI-ION

Zasięg z odbiornikiem

80 m

Zasięg bez odbiornika

25 m

Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości)

2 mm/10m

Zawiera Laser punktowy i liniowy PLL 18:
Tablica celownicza
1 x
Tablica celownicza

TARG-MLL12-CLL11-PLL11

Opis: Laser
Ilość: 1 x
Uchwyt akumulatora CLL18-PLL18-CLG18
1 x
Uchwyt akumulatora CLL18-PLL18-CLG18

UCHWYT NA BATERIE DO CLL18/PLL18/CLG18

Opis: For use with CLL 18, CLLG 18 and PLL 18 lasers with AA batteries.
Ilość: 1 x
1 x
Wspornik do PLL 18

BRKT-LT-UNI-(PLL-A)-(F.PLL 18)

Opis: High-quality magnetic bracket for mounting the PLL 18 dot and line laser to the WM 1 wall bracket.
Ilość: 1 x
1 x
Akumulator do CLL 18, CLLG 18 i PLL 18

AKUMULATOR-DO-CLL18-CLG18-PLL18

Opis: Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy do laserów krzyżowych i liniowych CLL 18 i CLLG 18, a także laserów punktowych PLL 18.
Ilość: 1 x
1 x
Kabel do ładowania do CLL 18, CLLG 18 i PLL 18

ŁADOWARKA_DO_CLL18/PLL18/CLG18

Opis: Wysokiej jakości kabel do ładowania laserów krzyżowych i liniowych CLL 18 i CLLG 18, a także laserów punktowych PLL 18.
Ilość: 1 x
1 x
Torba transportowa z tworzywa sztucznego Do CLL 18, CLLG 18 i PLL 18

TORBA-TRANSPORTOWA-CLL18/PLL18/CLG18

Opis: Wysokiej jakości torba do laserów krzyżowych i liniowych CLL 18 i CLLG 18, a także laserów punktowych PLL 18.
Ilość: 1 x
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
Aluminiowy statyw wysuwany

STATWY DO NIWELATORA L-95-269CM

Wysokiej jakości aluminiowy statyw wysuwany do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
x 1 szt.
Odbiornik laserowy Uniwersalny odbiornik laserowy LRU 18

UNIWERSALY DETEKTOR LRU 18

Uniwersalny odbiornik czerwonych i zielonych laserów obrotowych i liniowych.
x 1 szt.
Uchwyt ścienny WM 1

ADAPTER-LT-WM1

Uniwersalny wspornik do laserów CLL 18, CLLG 18 i PLL18.
x 1 szt.