Lastik takma macunu Cargo Özel
Lastik takma macunu Cargo Özel
LASTİK MONTAJ PASTASI CARGO 4 KG
Register now and access more than 60,000 products
İçerik | 4 l |
İçerik ağırlığı | 4 kg |
Renk | Sarı, Kahverengi |
Akışkanlık/yoğunluk | Macun kıvamında |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Yoğunluk | 1.04 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. işlem sıcaklığı | -15 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 50 °C |
pH değeri | 7-8 |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!