Lastik takma spreyi Premium
TYRFITTSPR-PREMIUM-5LTR
Ürün no. 0890125005
EAN 4056807303369
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 5 l |
İçerik ağırlığı | 5000 g |
Renk | Şeffaf |
Akışkanlık/yoğunluk | Sıvı |
Kimyasal baz | İnorganik sabun bazlı |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 30°C arasında |
Yoğunluk | 1 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. işlem sıcaklığı | -15 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 50 °C |
pH değeri | 7 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!