Lastik taşıma arabası
Lastik taşıma arabası
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Ayak plakası genişliği | 500 mm |
Ayak plakası derinliği | 400 mm |
Ayak plakası kalınlığı | 4 mm |
Yük kapasitesi | 250 kg |
Tekerlek çapı | 260 mm |
Tekerlek genişliği | 85 mm |
Tekerlek malzemesi | Hava |
Yükseklik | 1250 mm |
Tutma sapı yüksekliği | 1250 mm |
Genişlik | 660 mm |
Derinlik | 670 mm |
Boru-et kalınlığı | 1.75 mm |
Boru çapı | 26.9 mm |
El arabası kepçesi malzemesi | Çelik plaka |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!