Lastik torbası

Lastik torbası

Ürün no. 0899500302
EAN 4045989293742

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

The tyre bag reliably protects the boot and the vehicle interior from dirt and abrasion when transporting tyres
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

1200 mm

Genişlik

700 mm

Rulo genişliği

720 mm

Kesme sayısı

100 ADET

Malzeme kalınlığı

35 µm

Uygun olduğu maks. lastik boyutu

22 in

Renk

Beyaz

Ürün ağırlığı (parça başına)

8980.000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler