Latch for twist lock 1.4301, plain, hygiene area
LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H28-19MMX45MM
Ürün no. 5099704528
EAN 4062856349777
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Çubuk yüksekliği (h4) | 28 mm |
Uzunluk (l2) | 45 mm |
Genişlik (b2) | 19 mm |
Kalınlık (t1) | 4 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 30,000 g |