Lazer metre WDM 8-14

Lazer metre WDM 8-14
LAZER METRE-KAMERALI (WDM8-14) - 200M

Ürün no. 5709300515
EAN 4050641840516

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

ISO standardı 16331-1'e göre son derece hassas mesafe ölçüm birimi

Doğrudan güneş ışığında bile son derece hassas ölçümler


Entegre renkli kamera, dijital hedef izlemeye olanak tanır.



Görülen hedef kolayca büyütülebilir


4x zoom yakınlaştırmalı vizör



Birçok farklı ölçüm fonksiyonu ve su terazileri


360° eğim sensörü



Toza ve sıçrayan suya karşı korumalı


IP 54 koruma sınıfı



Fonksiyonlar


  • Minimum/maksimum ölçme

  • Alan/hacim

  • Üçgen/tam açı

  • Trapez ölçümü

  • Pisagor teoremi

  • Takip/eğim

  • Yükseklik profil ölçümü

  • Sınırlandırma işlevi

  • Toplama/çıkarma

  • Cep tipi hesap makinesi


Teslimat kapsamı


1 adet WDM 8-14 lazer mesafe ölçer, kemer kılıfı, CD'deki kullanım talimatları, hızlı başlangıç kılavuzu

Not

iPhone ve iPad'e veri aktarımı


Ölçülen değerler, ücretsiz Würth uygulamasını kullanarak iPad veya iPhone'a Bluetooth Smart özelliği sayesinde aktarılabilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. uzunluk ölçüm aralığı

200 m

Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü

5000 ölçüme kadar

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Alkali

Uzunluk

143 mm

Genişlik

58 mm

Yükseklik

29 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 50 °C

IP koruma sınıfı

IP 54

Uzunluk ölçüm hatası (+/-)

+/- 1 mm

Lazer kategorisi

2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler