Leak detector 2in1 oil/fuel

Leak detector 2in1 oil/fuel

Art. N° GT00104001

EAN 4051641011364

Prix affichés aux clients après connexion
Leak detector 2in1 oil/fuel

Art. N° GT00104001

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 12 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

2-in-1 leak indicator for use in oil and fuel systems. Clear and effective identification of leaks in oil and fuel systems using UV pigment particles, even in dirty environments.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Conditions de durée de conservation à partir de la production

in intact original packaging, no direct sunlight, dry and clean storage area at 10°C to 35°C room temperature

Durée de stockage après production

24

Base chimique

Petrol/alcohol

Conditions de densité

conformément à la norme DIN 51757

Couleur

Orange

Température d'inflammation

233 °C

Densité

0,78 g/cm³

Contenu

75 ml

Odeur/parfum

Essence

Point d'éclair min.

100 °C

Poids net

0.060

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-NITRILE-CHIM-45CM-T8

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRIL-45CM-T9

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRL-45CM-T10

x 6 pcs