Leak detector 2in1 oil/fuel
Leak detector 2in1 oil/fuel
Ürün no. GT00104001
EAN 4051641011364
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | Bozulmamış orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, 10°C ila 35°C oda sıcaklığında kuru ve temiz depolama alanında |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 |
Kimyasal baz | Petrol/alcohol |
Yoğunluk koşulları | DIN 51757 standardına uygun |
Renk | Turuncu |
W | 233 °C |
Yoğunluk | 0,78 g/cm³ |
İçerik | 75 ml |
Koku/oda kokusu | Benzin |
Min. parlama noktası | 100 °C |
İçerik ağırlığı | 0.060 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!