Leckindikator Druckluft 118 TUNAP
Leckindikator Druckluft 118 TUNAP
118-LECKINDIKATOR-DRUCKLUFT-400ML-24STK
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Prüfschaum zum Auffinden von undichten Stellen, Mikroleckagen und Haarrissen durch Blasenbildung. Geeignet für alle unter Druck stehenden Stellen an Rohrleitungen (Druckluft, Brenngase) und Schläuchen.
Druckführende Bauteile aus ca. 40 cm einsprühen. Das Leck wird durch Schaumbläschen angezeigt. Anschließend mit Wasser abspülen. Bei unzugänglichen Stellen Sprühkopf mit Präzisionsröhrchen benutzen
- Biologisch abbaubar
- Frostsicher bis -16°C
- DVGW Freigabe DIN 30657
- Rückstandsfrei abwaschbar
Datenblätter(X)
- Rohrleitungen und Schläuchen (Druckluft, Brenngase)
- Druckbehälter
- Kompressoren
- Druckluft-Bremsanlagen
- Schweißgeräte
- Erdgas- und Flüssiggasanlagen
- Reifen
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Wasser und alkalische Tenside |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 |
Dichte | 1,03 g/cm³ |
Dichte / Bedingung | 1,03 g/cm³ / bei 20°C, DIN 51757 |
pH-Wert | 9-10 |
Flammpunkt min. | 113 °C |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!