Leckindikator Karosserie 381 TUNAP
Leckindikator Karosserie 381 TUNAP
381-LECKINDIKATOR-KAROSSERIE-1LTR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Schnelles und exaktes Lokalisieren von Wassereintritt durch UV-Farbpartikel
- Vermeidung von Reklamationen bei Karosseriearbeiten
Nicht in praller Sonne und auf heißem Lack anwenden.
Datenblätter(X)
- Bei Wassereintritt in die Karosserie
- Zur Absicherung von Unfallreparaturen
- Nach Einbau von Scheiben, Dichtungsgummis, Glasdächern, Rückleuchten usw.
Lecksucher mit Wasser mischen (Mischverhältnis 1:1) und mit geeignetem Werkzeug (z.B. Pumpsprüher) auf die entsprechende Stelle aufsprühen. Danach mit einer UV-Lampe von innen das Leck aufspüren.
Inhalt | 1000 ml |
Farbe | Hellgelb |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Wasser |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 |
Dichte | 1,005 g/cm³ |
Dichte / Bedingung | 1,005 g/cm³ / bei 20°C, DIN 51757 |
pH-Wert | 7-7,5 |
Silikonfrei | Ja |
Ausführung | Flache Schiene |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!