Ledergürtel mit Doppeldornschnalle aus Metall
Ledergürtel
LEDERGUERT-REGENERIERT-120X4CM
Art.-Nr. 071593 026
EAN 4045989050413
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite | 120 x 4 cm |
Werkstoff | Leder |
Farbe | Hellbraun |
Bauchumfang min./max. | 90-120 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 139,000 g |