Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Leichtmetall-Wasserwaage

Leichtmetallwasserwaage
WAWAAGE-LMET-LM-150CM

Art.-Nr. 0714644415

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Leichtmetall-Wasserwaage

Art.-Nr. 0714644415

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Leichte Ausführung

Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen



Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung



Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung


Eloxalfarbene elektrostatische Pulverbeschichtung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L)

150 cm

Höhe (H)

20 mm

Breite (B)

50 mm

Messgenauigkeit (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen