Leimspender

Leimausgusshahn
LEIMHAHN-(30KG-LEIMGEBINDE)

Art.-Nr. 0891183

EAN 4056807240749

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leimspender

Art.-Nr. 0891183
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
Einfach aus dem 28-kg-Behälter ausgießbar

Einfaches Ausgießen


Durch Aufschrauben des Leimausgusshahns kann der Inhalt des 28-kg-Behälters sauber und einfach in die Leimflasche oder den Leimroller dosiert werden.



Die Scharnierplatte befestigt den Leimausgusshahn an der Kontaktfläche des Leimbehälters.


  • Für sicheren Halt beim Ausgießen

  • Den Behälter beim Entleeren durch Kippen gut festhalten

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Führen Sie jedoch vor jeder Anwendung eigene Tests durch. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezielle Anwendungsergebnisse übernehmen. Wenn unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte oder Ratschläge erteilt, übernehmen wir dafür keinerlei Haftung, es sei denn, die erteilten Ratschläge oder Auskünfte gehören zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater hat vorsätzlich gehandelt. Die gleichbleibende Qualität unserer Produkte ist garantiert. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen unserer Produkte vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Den Leimbehälter auf die Seite legen. Die Tülle entfernen und die Kappe öffnen. Die Sicherheitsmembran entfernen. Den Leimausgusshahn anschrauben und den Leimbehälter aufstellen. Die Schwenkplatte aufschrauben, und der Leim kann nun durch Öffnen des Hebels in die Leimflasche oder den Leimrollerbehälter abgefüllt werden.

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Rot, Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

178,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen