Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Leitkegel

Leitkegel
KGL-ROT/WEISS-TAGESLEUCHTEND-350MM

Art.-Nr. 0899615102
EAN 4045989265145

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Pylonen Warnkegel orange (Leuchtrot) mit 2 weißen nicht reflektierenden Streifen
  • Leitkegelfuß aus Recyclingmaterial mit Kippschutzkante

  • Kegelkörper aus HDPE

  • Tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
Hinweis

Keine Zulassung für Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser min./max.

40-610 mm

Höhe

350 mm

Produktgewicht (per Stück)

800 g

Farbe

Verkehrsorange RAL 2009

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen