Leitpfosten mit Swareflexreflektoren

Leitpfosten mit Reflektoren
PFOST-VERK-KST-SWAREFLEX-ROT/WEISS-1M

Art.-Nr. 0899615116

EAN 4053479077581

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leitpfosten mit Swareflexreflektoren

Art.-Nr. 0899615116
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
Mit Kappe schwarz


  • Swareflex-Rückstrahler rot/weiß

  • Material: PE

  • Wandstärke: 4,0 mm
  • Geprüft und zertifiziert nach RVS 08.23.02 - TGM

Geprüft und zertifi ziert nach RVS 08.23.02 - TGM durch Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Weiß

Breite

9,50 cm

Höhe

1 m

Produktgewicht (per Stück)

1,4 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen