Lejek z tworzywa sztucznego
Lejek z tworzywa sztucznego, do produkt. spożywcz.
LEJEK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NR 5
Register now and access more than 60,000 products
- Odporność na olej i paliwo
- Możliwość kontaktu z żywnością
- Solidne tworzywo sztuczne
Materiały dodatkowe(X)
Objętość cieczy | 1200 ml |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czerwony |
Średnica (Ø) | 160 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 118 g |
Konstrukcja | Z elastyczną rurą spustową |
Odporność na | Olej |
Średnica rury wylotowej | 19 mm |
Długość rury odprowadzającej | 70 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!