Lekkie wiertło koronowe odporne na udar
Lekkie wiertło odporne na udar
KORONA UDAROWA M16-D82MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Specjalnie opracowane, odporne na uderzenia wiertło koronowe do wiertarek udarowych i młotowiertarek do 4 kg
Całkowicie nowe zęby z węglika z asymetrycznym układem i ostrą geometrią
Znacznie większa moc rozbicia, bardziej agresywne wiercenie, a tym samym nawet o 20% szybsza praca niż w przypadku porównywalnych wierteł.
Specjalna lekka konstrukcja
Nawet o 10% niższa waga zapewniająca wygodniejszą obsługę i bardziej komfortowe warunki pracy.
Zmniejszona grubość ścianki, specjalna spirala podająca i fazowanie na wieńcu zębatym
Ulepszone, szybsze usuwanie pyłu wiertarskiego, mniejsze tarcie, a tym samym mniejsze zużycie i dłuższa żywotność.
Dwa asymetrycznie rozmieszczone otwory na ściankach
Łatwiejsze odłączanie trzonka montażowego i wyjmowanie rdzenia wiertła, co przekłada się na uproszczenie obsługi.
Mocowanie wiertła
Gwint M16
Materiały dodatkowe(X)
Murarstwo, np. cegła pełna i pustaki, gazobeton, cegła silikatowa oraz kamień naturalny zależnie od twardości.
Rury wodociągowe, grzewcze, spustowe, kanalizacyjne i wentylacyjne z i bez izolacji, jak również skrzynki przełączników, rozgałęzień i skrzynki rozdzielcze, okapy (w kuchniach) itp.
Średnica | 82 mm |
Ilość zębów | 6 szt |
Głębokość wiercenia | 50 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!