Lentille à 5 chambres

Lentille 5 chambres réflecteur triangulaire universel
CABOCHON P.LANTERNE AR REMOR.FCTS+TRIANG

Art. N° 081246 665

EAN 4038898801795

Prix affichés aux clients après connexion
Lentille à 5 chambres

Art. N° 081246 665

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Universelle, avec réflecteur triangulaire intégré
Indication

Les inserts de couleur sont fournis desserrés et peuvent varier en fonction de la position de montage dans la découpe souhaitée.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour remorque

Montage

Gauche, Droite

Fonctions

Catadioptre

Numéro de comparaison

18-8522-002

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Silent-bloc pour lanternes arrières

SILENT-BLOC POUR LANTERNE AR

Universel
x 2 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Lampe de feu stop et clignotant extra-robuste Longlife pour utilisation dans les véhicules utilitaires lourds

STOP 1FHEAVY DUTY 24V 21W P21W

x 10 pcs
Lampe à culot métallique

GRAISS HEAVY DUTY 24V 5W R5W

Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs