Levye ve düzleştirme aleti, kavisli ve kemerli yüzey
Göçük düzeltme levyesi boğumlu
DAYAMA-LEVYE TİP-KAVİSLİ-520MM-2200G
Ürün no. 071574 44
EAN 4011231748155
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Boyalı model, taşlanmış ve parlatılmış çalışma yüzeyleri
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 520 mm |
Düz alın genişliği (çekiç) | 58 mm |
Eğri alın genişliği (çekiç) | 58 mm |
Düz alın uzunluğu (çekiç) | 200 mm |
Eğri alın uzunluğu (çekiç) | 140 mm |