Ligne de raccordement
Ligne de raccordement vers FLB-24-54 RVB
CONCT-F.BND-FLB-24-54-RGB-2000MM
Art. N° 0976523046
EAN 4099618616228
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pour un raccordement facile à la réglette lumineuse à LED
- Convient aux réglettes lumineuses FLB-24-54 RVB
- Pour raccorder la réglette lumineuse au module de commande
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 10 mm |
Hauteur | 1,8 mm |
Tension nominale | 24 V/DC |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |