Ligne de raccordement

Ligne de raccordement FLB-24-61
CONCT-FLB-24-61-2000MM

Art. N° 0976523025

EAN 4099618653438

Prix affichés aux clients après connexion
Ligne de raccordement

Art. N° 0976523025
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
pour réglettes lumineuses à LED FLB-24-61
  • Pour un raccordement facile à la réglette lumineuse à LED

  • Convient pour la réglette lumineuse FLB-24-61

  • Pour raccorder la réglette lumineuse au transformateur ou au module de commande
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Longueur

2000 mm

Largeur

10 mm

Hauteur

5 mm

Tension nominale

24 V/DC

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection