Limitatore d'apertura TIOMOS

Limitatore d'apertura
LIMITATORE D'APERTURA TIOMOS 85 GR.

Cod. art. F072135751

EAN 9003012990490

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Limitatore d'apertura TIOMOS

Cod. art. F072135751

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 50 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Accessori per cerniere TIOMOS
  • Impedisce all'anta di sbattere contro i pannelli frontali o le pareti nelle installazioni ad angolo

  • Apertura a 85°, 90° o 120° a seconda della cerniera

  • Semplice da montare, senza dover utilizzare attrezzi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tutte le cerniere a scomparsa Tiomos

Materiale

Acciaio inossidabile

Per cerniera

Tiomos 110°/120°