Limitatore di apertura per chiudiporta con guida di scorrimento

Limitatore d'apertura con guida di scorrimento
ACC.BLOCCO APERTURA P/GUIDA SCORRIM.

Cod. art. 0688001923

EAN 4048539267316

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Limitatore di apertura per chiudiporta con guida di scorrimento

Cod. art. 0688001923
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
  • Il limitatore di apertura può essere installato successivamente nella guida di scorrimento esistente e arresta la porta nella posizione richiesta
Indicazione

Tempo di consegna circa 10 giorni lavorativi per articolo 0688001926.



Si raccomanda l'uso di un fermaporta aggiuntivo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per GTS 600, GTS 620, GTS 630, GTS 690, GTS 690 G



Utilizzabile su porte DIN D e DIN S

Testato al fuoco

No

Per tipo

GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760, ITS 630 / IGS 21

Materiale

Alluminio/gomma

Superficie

Grezzo

Direttive DIN

DIN R/L

Opzione di fissaggio

Lato cerniera opposto: montaggio standard, Lato cerniera opposto: montaggio testa, Lato cerniera: montaggio testa, Lato cerniera: montaggio standard

Dichiarazione di conformità CE

No

Dichiarazione ambientale di prodotto

No