Limiteur de force ABS 10kN
Limiteur de force ABS 10kN
Register now and access more than 60,000 products
La dernière version du limiteur de force ABS mesure 380 mm d'un œil à l'autre et limite les forces appliquées à un maximum de 10 kN. La nouvelle construction, plus longue, permet d'absorber les forces résultant d'une chute de manière beaucoup plus efficace tout en indiquant qu'une chute a eu lieu - boîtier en caoutchouc déchiré !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tous les systèmes de ligne de vie ABS SYS I - IV
Fixé au début et à la fin d'un système de corde entre le point d'attache et le dispositif de sécurité d'extrémité.
Longueur | 20 cm |
Norme EN | 795-B |
Matière | Acier inoxydable / plastique / caoutchouc |
Couleur | Noir |
Poids | 1,5 kg |