Lina stalowa z hakiem
Lina stalowa z hakiem
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość końcówek liny stalowej (L) | 75 mm |
Średnica haka 2 (ØD) | 6,3 mm |
Średnica haka (ØDi) | 8 mm |
Długość kabla linkowego | 1 m |
Dopuszczalne obciążenie | 0.55 kN |
Materiał | Stal |
Masa produktu (jednej sztuki) | 46,800 g |
Średnica linki | 2 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!