Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Lina stalowa z hakiem

Lina stalowa z hakiem

Nr art. 5255000625
EAN 4052712175947

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

For simplified installation and calibration. No preparation necessary
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość końcówek liny stalowej (L)

75 mm

Średnica haka 2 (ØD)

6,3 mm

Średnica haka (ØDi)

8 mm

Długość kabla linkowego

5 m

Dopuszczalne obciążenie

0.55 kN

Materiał

Stal

Masa produktu (jednej sztuki)

112,300 g

Średnica linki

2 mm

Powłoka

Ocynkowane

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt do liny stalowej

UCHWYT-DO-ŁĄCZ-LINKI-STAL-(1,5-2-2,5MM)

Samoblokujący uchwyt do liny stalowej, do szybkiego montażu bez użycia narzędzi