Lina stalowa z oczkiem
Lina stalowa z oczkiem
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość końcówek liny stalowej (L) | 38 mm |
Szerokość (B) | 12 mm |
Wysokość (H) | 25 mm |
Grubość materiału (t) | 3 mm |
Średnica ucha (ØDi) | 7,5 mm |
Długość kabla linkowego | 1 m |
Dopuszczalne obciążenie | 0.55 kN |
Materiał | Stal |
Masa produktu (jednej sztuki) | 33 g |
Średnica linki | 2 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!