Liquide de frein DOT 4 Pour les systèmes de freinage hydrauliques
Liquide de frein DOT 4
LIQUIDE DE FREIN DOT4 60L
Register now and access more than 60,000 products
Satisfait et dépasse les spécifications : SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 et DOT 4
Les liquides de frein peuvent être mélangés à tout autre produit répondant aux exigences de test suivantes : FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ou ISO 4925.
Formulation à base d'éther de glycol
- Excellente protection anticorrosion par rapport aux métaux ferreux et non ferreux
- Haut niveau de stabilité thermique
- Bonne compatibilité avec le caoutchouc
Excellentes propriétés de lubrification
Convient à une utilisation dans la transmission de puissance hydraulique des systèmes d'embrayage.
Vidanger le liquide de frein conformément aux instructions du constructeur automobile. Ne jamais mélanger avec des liquides de transmission automatique (ATF) ou des huiles minérales. Eviter tout contact avec les surfaces peintes, car les liquides de frein ont un effet solvant sur les peintures. Le liquide de frein est hygroscopique.
Pour bidons/fûts : Le robinet ne doit être utilisé que pour verser le liquide de frein. Après utilisation (et pendant le stockage), toujours refermer le bidon avec le bouchon d'origine. Les robinets ne garantissent pas que le liquide de frein n'est pas contaminé par de l'humidité. Expliquer la méthode de stockage correcte aux clients. Respecter les informations fournies par le constructeur automobile.
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 60 L |
Type de récipient | Bidon |
Couleur | Incolore |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Ether polyglycol |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Point d'ébullition humide min. | 155 °C |
Point d'ébullition min. | 255 °C |
Densité | 1,07 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!