Lisseur pour joint Fugenboy, jeu de 3

Lisseur pour joint Fugenboy

Art. N° 0891181200

EAN 4045989236886

Prix affichés aux clients après connexion
Lisseur pour joint Fugenboy, jeu de 3

Art. N° 0891181200
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
Contenu : 5 mm - 8 mm arrondi



Fugenboy 5 mm : Pour toutes les applications qui ont besoin d'être scellées mais qui ne sont pas soumises à des contraintes de compression et de traction, p. ex. miroirs, lavabos, fenêtres ou travaux artisanaux.


Fugenboy 8 mm : Pour toutes les applications soumises à des contraintes de compression et de traction, p. ex. sols, murs, plafonds ou baignoires.


Outil arrondi Fugenboy : Pour toutes les applications contenant des joints encastrés (rétention optimale sur les bords), p. ex. joints de dilatation sur les planchers et les murs.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Transparent

Longueur

92 mm

Largeur

63 mm