Listwa świateł awaryjnych LED, 18 x 4 diody LED
Listwa świateł awaryjnych LED, 18 x 4 diody LED
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Ilość diod LED | 72 szt |
Moc znamionowa | 57 W |
Min./maks. napięcie | 10 / 30 V/DC |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Znak jakości | CE |
Długość x szerokość x wysokość | 996 x 112 x 44 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6,500 kg |
Konstrukcja | Mocowanie śrubowe |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał soczewki reflektorów | Tworzywo sztuczne |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 5 m |
Kolor | Bursztynowy |